Learn More
Estaño de plomo, aleación de soldadura, 3,18 mm (0,125 in) de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
For use with copper, copper alloys, lead, steel, and nickel alloys. Recommended for light electrical wiring
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead Tin |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 113 g |
Sécurité et traitement
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.