missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ Frascos lavadores de LDPE
Descripción
- Frascos de boca estrecha y ancha de LDPE transparente
- Tapón de rosca y tubo de pulverización de PP
- Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
- Los frascos lavadores de boca ancha simplifican el llenado, incluso sin un embudo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para polvos y materiales tipo pasta |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 12/Paq. |
| Color del tapón | Transparente |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 226 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?