missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Tapón de rosca de LDPE, pack de 10
Descripción
- Se pueden conseguir aberturas de diferentes tamaños cortando a cualquier altura
- Color natural/rojo
- Con boquilla cuentagotas y tapón para boquilla
Especificaciones
Especificaciones
| Superficie del frasco | Transparente |
| Procedimiento de limpieza | Gas/químico/radiación |
| Color | Natural, Rojo |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 10 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 14 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 5 y 40 °C |
| Forma | Puntiagudo |
| Tipo de producto | Tapón de rosca con boquilla cuentagotas y tapón de boquilla |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?