missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Tapón de rosca de LDPE, pack de 10
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 28
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Se pueden conseguir aberturas de diferentes tamaños cortando a cualquier altura
- Color natural/rojo
- Con boquilla cuentagotas y tapón para boquilla
Specifications
Specifications
| Superficie del frasco | Transparente |
| Procedimiento de limpieza | Gas/químico/radiación |
| Color | Natural, Rojo |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 10 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 5 y 40 °C |
| Forma | Puntiagudo |
| Tipo de producto | Tapón de rosca con boquilla cuentagotas y tapón de boquilla |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction