missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coverguard™ EUROCHEM Latex Gloves

Código de producto. p-8009265
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Tamaño de la unidad:
10 pares
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12078245

Marca: Coverguard™ 5207

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

EUROCHEM gloves are the ideal choice when handling heavy objects in slippery and difficult environments, and provide medium chemical protection. They have a blue natural latex coating with a smooth finish and cotton inner to provide comfort for extended use.

  • PPE Category III
  • Medium chemical protection
  • Protect against bacteria and fungi
  • Suitable for Forestry, Fishing, Horticulture, Farming, Waste treatment, Food-processing industries, Construction, Chemical
  • Cotton inner for added comfort
  • Blue natural latex coating
  • Ideal for handling heavy objects in slippery and difficult environments
  • Hangable individual pack

Especificaciones

Certificaciones/conformidad (Europa) EPI PPE Cat. III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food contact
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Finger Thickness (English) 51 mil
Finger Thickness (Metric) 1.3 mm
Material Látex, Cotton
Tipo de producto Guantes
Tamaño 7
Grosor (imperial) 51 mil
Grosor (métrico) 1.3 mm
Norma EN388 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS Yes
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Safety
Material de revestimiento Algodón
Cantidad 10 par
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 300 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado