missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente™ Llaves de paso de válvula de aguja para bureta lateral

Código de producto. 10624582
Change view
Click to view available options
:
Descripción: Orificio de tapón: 0 - 2,5 mm
Código de producto.
10624582 Descripción: Orificio de tapón: 0 - 2,5 mm
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10624582

Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 02702902

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Punta facetada, husillo, tapón y dispositivo de seguridad

  • Punta facetada y husillo de PTFE
  • Calibre de la válvula: 0 - 2,5 mm
  • Tapón y dispositivo de seguridad de PP
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3

Especificaciones

Material del cierre Polipropileno
Diámetro interior (métrico) Plug Bore: 0 - 2.5 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 1
Tipo Llave de paso de la válvula de aguja
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.