missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Laser and Inkjet Matte Paper Labels

Código de producto. p-200104550
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 x 30 mm
100,1 x 30 mm
105 x 37 mm
105 x 42,3 mm
105 x 74 mm
139 x 99,1 mm
199,6 x 143,5 mm
199,6 x 289 mm
200 x 60 mm
210 x 99 mm
31 x 22 mm
31,5 x 13 mm
45,7 x 25,4 mm
46 x 11,1 mm
47,5 x 21,2 mm
63,5 x 33,8 mm
63,5 x 38,1 mm
63,5 x 46,5 mm
63,5 x 72 mm
64 x 7 mm
70 x 36 mm
76,2 x 46,4 mm
99,1 x 34 mm
99,1 x 38,1 mm
99,1 x 57 mm
99,1 x 67,7 mm
99,1 x 93,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 12000
paquete de 12600
paquete de 1400
paquete de 1600
paquete de 1800
paquete de 200
paquete de 2100
paquete de 2400
paquete de 300
paquete de 400
paquete de 4000
paquete de 4800
paquete de 600
paquete de 7200
paquete de 8400
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17844826 47,5 x 21,2 mm paquete de 4800
17815136 99,1 x 34 mm paquete de 1600
17874816 105 x 37 mm paquete de 1600
17874826 199,6 x 143,5 mm paquete de 200
17884496 70 x 36 mm paquete de 2400
17824686 99,1 x 93,1 mm paquete de 600
17804306 46 x 11,1 mm paquete de 8400
17824416 100 x 30 mm paquete de 1800
17834416 210 x 99 mm paquete de 300
17814686 100,1 x 30 mm paquete de 1800
17894206 64 x 7 mm paquete de 12000
17895076 76,2 x 46,4 mm paquete de 1200
17814606 31,5 x 13 mm paquete de 12600
17894896 63,5 x 46,5 mm paquete de 1800
17845096 63,5 x 33,8 mm paquete de 2400
17814906 99,1 x 38,1 mm paquete de 1400
17814706 99,1 x 67,7 mm paquete de 2400
17835006 139 x 99,1 mm paquete de 400
17854436 199,6 x 289 mm paquete de 100
17884516 45,7 x 25,4 mm paquete de 4000
17814526 63,5 x 72 mm paquete de 1200
17865096 200 x 60 mm paquete de 400
17824616 63,5 x 38,1 mm paquete de 2100
17874466 99,1 x 57 mm paquete de 1000
17874846 105 x 74 mm paquete de 1800
17855036 105 x 42,3 mm paquete de 1400
17894546 31 x 22 mm paquete de 7200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17844826 Proveedor GA International N.º de proveedor A4LIP100WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

These A4 labels are compatible with both desktop laser and inkjet printers and are ideal for general use applications in labs, offices, and warehouses.

  • Compatible with both laser and inkjet printers, for convenient printing
  • High print quality with vivid colors
  • Premium materials allow for uniform ink absorption and brightness

Especificaciones

Tipo de adhesivo Permanent
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Hoja
Material Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology láser
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por hoja 48/Sheet
N.° por paquete 100/Pk.
Cantidad 4800/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -20.2°F to +248°F
Intervalo de temperatura (métrico) -29°C to +120°C
Dimensions (LxW) 47,5 x 21,2 mm
Longitud (imperial) 0.83 in.
Longitud (métrico) 21.2 mm
Anchura (imperial) 1,87 in
Anchura (métrico) 47.5 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.