missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Laser and Inkjet Matte Paper Labels

Código de producto. 17815136
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 x 30 mm
100,1 x 30 mm
105 x 37 mm
105 x 42,3 mm
105 x 74 mm
139 x 99,1 mm
199,6 x 143,5 mm
199,6 x 289 mm
200 x 60 mm
210 x 99 mm
31 x 22 mm
31,5 x 13 mm
45,7 x 25,4 mm
46 x 11,1 mm
47,5 x 21,2 mm
63,5 x 33,8 mm
63,5 x 38,1 mm
63,5 x 46,5 mm
63,5 x 72 mm
64 x 7 mm
70 x 36 mm
76,2 x 46,4 mm
99,1 x 34 mm
99,1 x 38,1 mm
99,1 x 57 mm
99,1 x 67,7 mm
99,1 x 93,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 12000
paquete de 12600
paquete de 1400
paquete de 1600
paquete de 1800
paquete de 200
paquete de 2100
paquete de 2400
paquete de 300
paquete de 400
paquete de 4000
paquete de 4800
paquete de 600
paquete de 7200
paquete de 8400
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17815136

Marca: GA International A4LIP101WH

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

These A4 labels are compatible with both desktop laser and inkjet printers and are ideal for general use applications in labs, offices, and warehouses.

  • Compatible with both laser and inkjet printers, for convenient printing
  • High print quality with vivid colors
  • Premium materials allow for uniform ink absorption and brightness

Especificaciones

Tipo de adhesivo Permanent
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Hoja
Material Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology láser
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por hoja 16/Sheet
N.° por paquete 100/Pk.
Cantidad 1600/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -20.2°F to +248°F
Intervalo de temperatura (métrico) -29°C to +120°C
Dimensions (LxW) 99,1 x 34 mm
Longitud (imperial) 1.34 in.
Longitud (métrico) 34 mm
Anchura (imperial) 3.9 in.
Anchura (métrico) 99.1 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado