missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Laser and Inkjet Matte Paper Labels
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 x 30 mm
100,1 x 30 mm
105 x 37 mm
105 x 42,3 mm
105 x 74 mm
139 x 99,1 mm
199,6 x 143,5 mm
199,6 x 289 mm
200 x 60 mm
210 x 99 mm
31 x 22 mm
31,5 x 13 mm
45,7 x 25,4 mm
46 x 11,1 mm
47,5 x 21,2 mm
63,5 x 33,8 mm
63,5 x 38,1 mm
63,5 x 46,5 mm
63,5 x 72 mm
64 x 7 mm
70 x 36 mm
76,2 x 46,4 mm
99,1 x 34 mm
99,1 x 38,1 mm
99,1 x 57 mm
99,1 x 67,7 mm
99,1 x 93,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 12000
paquete de 12600
paquete de 1400
paquete de 1600
paquete de 1800
paquete de 200
paquete de 2100
paquete de 2400
paquete de 300
paquete de 400
paquete de 4000
paquete de 4800
paquete de 600
paquete de 7200
paquete de 8400
Descripción
- Compatible with both laser and inkjet printers, for convenient printing
- High print quality with vivid colors
- Premium materials allow for uniform ink absorption and brightness
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Recubrimiento | None |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Hoja |
| Material | Thermoplastic Film |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | láser |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido