missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - No activated mobile phones
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P013-Dia 100-PE-CRD/1 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Grosor | 0,099 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?