missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ L-Shape Tubing Connector

Código de producto. 11838391 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con 12-13 mm de DI
Tubos con 14-15 mm de DI
Tubos de 6-7 mm de DI
Cantidad de embalaje:
10/paq
20/paq
Longitud global (métrico):
25 mm
42 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11838391

Marca: Brand™ 153235

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Manufactured from translucent polypropylene, Brand™ L-Shape Tubing Connectors can be repeatedly autoclaved at 121°C.

  • Good chemical resistance and mechanical properties
  • Provided in packs of 20 or 10

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 48 mm
Para utilizar con Tubos con 14-15 mm de DI
Cantidad de embalaje 10/paq
Color Translúcido
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado