missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clifton™ Esterilizador a vapor Koch

Código de producto. 17873761
Change view
Click to view available options
Vataje:
1 kW
2 kW
3 kW
Requisitos eléctricos:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vataje Requisitos eléctricos unitSize
17873761 3 kW Enchufe europeo cada uno
17853761 1 kW Enchufe europeo cada uno
17863761 2 kW Enchufe europeo cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17873761

Marca: Clifton™ KS3EU

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Esterilizador de vapor con cámara de doble pared para aislamiento con estantes extraíbles. El vapor condensado vuelve a entrar en la cámara. Un puerto de llenado e indicación del nivel de agua en un depósito externo.

  • Esterilizador de vapor Koch
  • Cámara de paredes de doble pared para aislamiento con estantes extraíbles
  • El vapor condensado vuelve a entrar en la cámara
  • Un puerto de llenado e indicación del nivel de agua en un depósito externo
  • Conecte el dispositivo de nivel constante a un suministro de agua y ajuste el flujo de agua para completar suavemente el nivel del agua para mantener la ebullición

Especificaciones

Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 47,5 gal
Capacidad (métrico) 180 L
Fondo de la cámara (métrico) 580 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 18,5 in
Fondo de la cámara (imperial) 22,8 in
Diámetro de la cámara (métrico) 470 mm
Longitud (métrico) 770 mm
Tipo de producto Esterilizador de vapor
máx. (imperial) 212° F a 273° F
Temperatura (métrico) De 100 °C a 134 °C
Requisitos eléctricos Enchufe europeo
Sin látex Sí
Tensión 230 V
Vataje 3 kW
Esterilidad No estéril
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.