missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezal dispensador Kipp
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
10 ml
20 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cabezal dispensador Kipp |
| Material | Tubos Duran |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador Kipp |
| Incluye | Cono NS 29/32 |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Tamaño de rosca | NS 29/32 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido