Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes Kimtech™ G3 Nitrile Cleanroom
Los guantes ambidiestros de nitrilo blancos Kimtech™ G3 Cleanroom mejoran la protección contra la contaminación y el rendimiento táctil en aplicaciones sensibles. Los guantes no tienen talco, disipan la electricidad estática y tienen un alto agarre para procesos delicados y no estériles.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 3 |
|---|---|
| Certificaciones/conformidad (Europa) | PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Type C Chemical Splash Protection, EN 374-4 Resistance to degradation by chemicals, EN ISO 374-5 Micro Organism and Virus Protection |
| AQL | 1.5 |
| Color | White |
| Desechables | Yes |
Descripción
Los guantes de nitrilo Kimtech™ G3 White Cleanroom son ideales para la manipulación de equipos delicados en aplicaciones de microelectrónica, semiconductores, óptica y productos farmacéuticos no estériles, cuando se requieren los más altos niveles de sensibilidad, protección y rendimiento. Los guantes de nitrilo de alta calidad ofrecen una protección perfecta cuando y donde se necesite, y son adecuados para entornos de salas blancas ISO Clase 3 o superior.
El material de polímero de nitrilo está diseñado para ofrecer un buen ajuste y fiabilidad, con puntas de los dedos con textura para un mejor agarre y una excelente impermeabilidad con un bajo riesgo de porosidad. Los guantes son ambidiestros e incorporan un puño con reborde para aumentar la resistencia y facilitar la colocación, de modo que el usuario solo tenga que cogerlos y utilizarlos sin miedo a que se desgarre el material. Nuestros guantes de protección de nitrilo no estériles, no contienen látex, silicona ni talco y fabricados sin aceleradores de vulcanización. La ausencia de látex de caucho natural y agentes de vulcanización reduce el riesgo de reacciones asociadas al uso de guantes de TIPO 1, protegiendo tanto
al usuario y la aplicación.
Durante la fabricación, los guantes se lavan repetidamente en agua desionizada ultrapura para garantizar un control consistente de partículas y extractables. Los guantes se han designado como EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE) y se suministran en paquetes dobles en polietileno compatible con salas blancas y con forro para integrarse fácilmente en los procesos. El equipo de protección personal profesional Kimberly-Clark solo está destinado para uso ocupacional en el lugar de trabajo y debe usarse de acuerdo con todas las leyes y normas de salud y seguridad aplicables, además de todas las instrucciones, advertencias y limitaciones del usuario que acompañan a cada producto. Es esencial que se sigan todas las instrucciones de usuario del producto y las leyes y regulaciones sobre el uso de cada producto para que el producto ayude a proteger al usuario. El mal uso del equipo de protección personal puede resultar en lesiones, enfermedad o muerte. Para la correcta selección y uso de los productos, las personas deben solicitar asesoramiento en materia de salud y seguridad en el trabajo a una persona debidamente competente. Este producto es adecuado para la venta en la UE. Las unidades individuales no deben venderse por separado.
Especificaciones
| ISO 3 | |
| 1.5 | |
| Yes | |
| 7 mil | |
| Ambidextrous | |
| Yes | |
| 5.5 mil | |
| Powder Free | |
| 7 mil | |
| 12 in. |
| PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Type C Chemical Splash Protection, EN 374-4 Resistance to degradation by chemicals, EN ISO 374-5 Micro Organism and Virus Protection | |
| White | |
| Partially Textured | |
| 0.18 mm | |
| Yes | |
| Nitrile | |
| 0.14 mm | |
| Non-sterile | |
| 0.18 mm | |
| 30.5 cm |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.