missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándares de conductividad KCl 1D, Hach Lange™

Código de producto. 10066314
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad unitSize
10066314 500 ml cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10066314

Brand: Hach Lange S51M001

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

Con una concentración de 111,3 mS/cm ± 0,5 % a 25 C y una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de producción, cada frasco (500 ml) se suministra con un certificado de verificación COFRAC y un certificado de conformidad y trazabilidad elaborado de conformidad con ISO31.

  • Patrón de conductividad de KCl 1D, 500 ml, KCl Demal 1, 111, 3 mS/cm a 25 °C (Radiometer Analytical)
  • Concentración de 111,3 mS/cm ± 0,5 % a 25 °C
  • Vida útil de 24 meses desde la fecha de producción
  • Cada frasco (500 ml) se suministra con un certificado de verificación COFRAC y un certificado de conformidad y trazabilidad elaborado de conformidad con ISO31
  • Solución estándar verificada por laboratorio de materiales de referencia

Specifications

Métodos Solución estándar verificada por laboratorio de materiales de referencia
Nombres de analitos o componentes KCL
Conductividad 111.3 mS/cm ± 0.5 % a 25 °C
Forma física Líquido
Concentración 111.3 mS/cm ± 0.5 % a 25 °C
Elemento KCl
Cantidad 500 ml
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.