missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Rampa para palés cuadrados de cuatro bidones
Descripción
- Se sujeta de forma segura al palé
- Ofrece comodidad al cargar y descargar bidones pesados
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Tipo | Rampa para palés cuadrados de 4 bidones |
| Para utilizar con (aplicación) | Ofrece comodidad al cargar y descargar bidones pesados |
| Para utilizar con (equipo) | Palés cuadrados de 4 bidones |
| Capacidad portante (imperial) | 1000 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 454 kg |
| Anchura (imperial) | 49 in |
| Anchura (métrico) | 124,5 cm |
| Altura (imperial) | 10,5 in |
| Altura (métrico) | 26,6 cm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?