missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Grifos dobles oblicuos de rosca fina J Young

Código de producto. 15854844
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
Llave de paso: 6 mm
Llave de paso: 8 mm
Llave de paso: 10 mm
Llave de paso: 15 mm
Llave de paso: 20 mm
Llave de paso: 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
15854844 Llave de paso: 25 mm cada uno
15864844 Llave de paso: 6 mm cada uno
15874844 Llave de paso: 8 mm cada uno
15824844 Llave de paso: 10 mm cada uno
15834844 Llave de paso: 15 mm cada uno
15844844 Llave de paso: 20 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15854844 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor POR/D/25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los grifos dobles oblicuos de rosca fina GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y varios diámetros de vía lateral.

  • Tipo de rosca fina
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral

Especificaciones

Tipo Grifos dobles oblicuos de rosca fina J Young
Calibre de tapón Llave de paso: 25 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico) Id: 24 mm, D.E.: 28 mm
Incluye Grifos dobles
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.