missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Señal de seguridad ISO - Uso obligatorio de bata de laboratorio

Código de producto. 17811715
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
40 x 150 mm
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polipropileno
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
17811715 420 x 297 mm Polipropileno cada uno
17801735 40 x 150 mm Poliéster cada uno
17811785 105 x 297 mm Poliéster cada uno
17871725 150 x 450 mm Poliéster cada uno
17851695 200 x 600 mm Poliéster cada uno
17881725 210 x 148 mm Poliéster cada uno
17821735 297 x 210 mm Poliéster cada uno
17831735 420 x 297 mm Poliéster cada uno
17801765 50 x 150 mm Polipropileno cada uno
17881755 105 x 297 mm Polipropileno cada uno
17811725 150 x 450 mm Polipropileno cada uno
17811765 200 x 600 mm Polipropileno cada uno
17821715 210 x 148 mm Polipropileno cada uno
17801795 297 x 210 mm Polipropileno cada uno
14 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17811715

Marca: Brady™ 311414

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio

  • Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio

Especificaciones

Alternate Part Number M/M059/DE427/PP-297X420-1
Material Polipropileno
Cantidad 1 Sign
Tamaño (imperial) 16.54 x 11.69 in.
Tipo de montaje Surface Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 16.54 in.
Grosor 1.55 mm
Anchura (imperial) 11.69 in.
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +120°C
Forma Rectangulares
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +248°F
Idiomas German
Dimensiones (L x An) 420 x 297 mm
Texto mostrado Wear Laboratory Coat
Tipo de producto Safety Sign
Color White on Blue
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.