missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Safety Sign, Floor Marking - Disinfect Your Hands
Descripción
- Sign compliant to ISO 7010
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/NL539/FLO-DIA350-1 |
| Grado | M061 |
| Material | Polyester |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Diámetro (métrico) | 350 mm |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Wall Mount |
| Para utilizar con (aplicación) | Floor Marking |
| Grosor | 0.28 mm |
| Forma | Round |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?