missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, German

Código de producto. 30280550
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensiones (L x An) Material unitSize
30280550 210 x 297 mm Aluminio cada uno
30280478 150 x 50 mm Poliéster laminado cada uno
30280500 297 x 105 mm Poliéster laminado cada uno
30280563 450 x 150 mm Poliéster laminado cada uno
30280502 600 x 200 mm Poliéster laminado cada uno
30280414 148 x 210 mm Poliéster laminado cada uno
30280431 210 x 297 mm Poliéster laminado cada uno
30280460 297 x 420 mm Poliéster laminado cada uno
30280486 150 x 50 mm Polipropileno cada uno
30280578 297 x 105 mm Polipropileno cada uno
30280564 450 x 150 mm Polipropileno cada uno
30280428 600 x 200 mm Polipropileno cada uno
30280451 148 x 210 mm Polipropileno cada uno
30280514 210 x 297 mm Polipropileno cada uno
30280568 297 x 420 mm Polipropileno cada uno
30280429 150 x 50 mm Aluminio cada uno
30280527 297 x 105 mm Aluminio cada uno
30280585 450 x 150 mm Aluminio cada uno
30280487 148 x 210 mm Aluminio cada uno
30280490 297 x 420 mm Aluminio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30280550 Sous-traitant Brady™ N° du sous-traitant 322297
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in German.

  • Sign compliant to ISO 7010

Spécification

Certificaciones/conformidad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/DE453/ALU-210x297-1
Grado M061
Material Aluminio
Cantidad 1 Ea.
Tipo de montaje Surface Mount, Wall Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 11.69 in.
Altura (métrico) 297 mm
Grosor 1 mm
Anchura (imperial) 8.27 in.
Anchura (métrico) 210 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +140°C
Forma Rectangular
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +284°F
Idiomas German
Dimensiones (L x An) 210 x 297 mm
Texto mostrado Hände desinfizieren
Tipo de producto Personal Hygiene Sign
Color White on Blue
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.