missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, English

Código de producto. 30280528
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
30280528 148 x 210 mm Poliéster laminado cada uno
30280474 150 x 50 mm Poliéster laminado cada uno
30280525 297 x 105 mm Poliéster laminado cada uno
30280590 450 x 150 mm Poliéster laminado cada uno
30280422 600 x 200 mm Poliéster laminado cada uno
30280441 210 x 297 mm Poliéster laminado cada uno
30280493 297 x 420 mm Poliéster laminado cada uno
30280539 150 x 50 mm Polipropileno cada uno
30280591 297 x 105 mm Polipropileno cada uno
30280480 450 x 150 mm Polipropileno cada uno
30280594 600 x 200 mm Polipropileno cada uno
30280448 148 x 210 mm Polipropileno cada uno
30280547 210 x 297 mm Polipropileno cada uno
30280420 297 x 420 mm Polipropileno cada uno
30280427 150 x 50 mm Aluminio cada uno
30280450 297 x 105 mm Aluminio cada uno
30280489 450 x 150 mm Aluminio cada uno
30280501 148 x 210 mm Aluminio cada uno
30280540 210 x 297 mm Aluminio cada uno
30280561 297 x 420 mm Aluminio cada uno
20 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30280528

Marca: Brady™ 322243

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in English.

  • Sign compliant to ISO 7010

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/EN593/PE-148x210-1
Acabado Gloss
Grado M061
Material Poliéster laminado
Cantidad 1 Ea.
Tipo de montaje Surface Mount, Wall Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 8.27 in.
Altura (métrico) 210 mm
Grosor 0.1 mm
Anchura (imperial) 5.83 in.
Anchura (métrico) 148 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +110°C
Forma Rectangular
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Idiomas English
Dimensiones (L x An) 148 x 210 mm
Texto mostrado Disinfect your hands
Tipo de producto Personal Hygiene Sign
Color White on Blue
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.