missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Dutch

Código de producto. 30280529
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
30280529 150 x 50 mm Aluminio cada uno
30280424 150 x 50 mm Poliéster laminado cada uno
30280513 297 x 105 mm Poliéster laminado cada uno
30280434 450 x 150 mm Poliéster laminado cada uno
30280402 600 x 200 mm Poliéster laminado cada uno
30280575 148 x 210 mm Poliéster laminado cada uno
30280507 210 x 297 mm Poliéster laminado cada uno
30280447 297 x 420 mm Poliéster laminado cada uno
30280471 150 x 50 mm Polipropileno cada uno
30280412 297 x 105 mm Polipropileno cada uno
30280449 450 x 150 mm Polipropileno cada uno
30280566 600 x 200 mm Polipropileno cada uno
30280512 148 x 210 mm Polipropileno cada uno
30280413 210 x 297 mm Polipropileno cada uno
30280557 297 x 420 mm Polipropileno cada uno
30280593 297 x 105 mm Aluminio cada uno
30280560 450 x 150 mm Aluminio cada uno
30280445 148 x 210 mm Aluminio cada uno
30280544 210 x 297 mm Aluminio cada uno
30280562 297 x 420 mm Aluminio cada uno
20 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30280529

Marca: Brady™ 322313

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in Dutch.

  • Sign compliant to ISO 7010

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NL539/ALU-150x50-1
Grado M061
Material Aluminio
Cantidad 1 Ea.
Tipo de montaje Surface Mount, Wall Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 1.97 in.
Altura (métrico) 50 mm
Grosor 1 mm
Anchura (imperial) 5.91 in.
Anchura (métrico) 150 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +140°C
Forma Rectangular
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +284°F
Idiomas Dutch
Dimensiones (L x An) 150 x 50 mm
Texto mostrado Handen desinfecteren
Tipo de producto Personal Hygiene Sign
Color White on Blue
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.