missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palintest™ Kit de pruebas de hierro MR
Especificaciones
Especificaciones
| Nº de pruebas | 50 |
| Cantidad | 50/Paq. |
| temp | De 0 a 5 mg/l |
| Suficiente para | 50 pruebas |
| Tipo | Kit de pruebas de hierro MR |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X50 TEST KIT/PHOTOM IRON 0-5 PPM
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P330-Enjuagarse la boca.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P391-Recoger el vertido.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: boric acid, lithiumhydroxide, sodium dithionite, adipic acid, 1,10-phenanthroline monohydrochloride
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?