missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de iridio para ICP, 1 g/l, matriz de HCl, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos

Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | In |
| Concentración | 1±0.002 g/L |
| Tipo | Normas de espectrometría de masas |
| Elemento | In |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for ICP. Iridium (Ir) 1000 mg/l in HCl 10% (S 027)
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?