missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Cada sensor de ID tiene una identificación única
- Alta fiabilidad
- El intercambio de datos entre el sensor y el instrumento es totalmente automático
- Se pueden utilizar varios sensores de ID con un instrumento y se puede usar un sensor de ID con varios instrumentos mediante reconocimiento, sin tener que volver a calibrarlos
- Mediciones precisas y fiables con datos específicos del sensor GLP en su máximo esplendor
- Documentación automática y completa de las calibraciones y mediciones, incluido el electrodo utilizado (modelo y número de serie) con fecha, hora y valores de medición
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Conector DIN y tipo banana, Banana Plug |
| Material | Vidrio H |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Referencia interna | yodo/yoduro |
| Membrana | Sphere |
| Modelo | Il-PHt-H120Mf-Dinn |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?