missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pET-DEST42 Vector
Click to view available options
Cantidad:
6 μg
Tamaño de la unidad:
6 microgramos
Descripción
Includes
El vector de destino Champion pET-DEST42 Gateway incluye 6 μg de vector.
- La expresión es inducida por la producción de ARN polimerasa T7 en BL21(DE3) E. coli
- Promotor T7lac bacteriófago para la expresión de alto nivel
- Secuencias de operador O para la unión del represor de lac a fin de garantizar un mayor estrechamiento regulación de la transcripción
- Origen pBR322 para una expresión basal mínima
- Etiquetas C-terminal V5 y 6xHis para una detección y purificación eficaces
- Sitios R para una recombinación eficaz con cualquier vector de entrada Gateway flanqueado por attL
Expresión bacteriana, bioproducción, clonación, clonación Gateway, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Inducible |
| Agente inductor | IPTG |
| Promotor | T7, lacO |
| Tipo de producto | Vector de expresión de destino del sistema Gateway |
| Agente de selección (eucariótico) | Ninguno |
| Contenido y almacenamiento | El vector de destino Champion™ pET-DEST42 Gateway™ incluye 6μg de vector. Conservar a -20°C. Se garantiza la estabilidad de este vector durante 6 meses si se almacena adecuadamente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AMPR) |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5 |
| Método de clonación | Gateway |
| Cantidad | 6 μg |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido