Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDEST™26 Vector
Descripción
Includes
Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados.
Requires
Clon de entrada Gateway, mezcla de enzimas Gateway LR Clonase™ y tampón de reacción.
- Los vectores de destino tienen sitios attR para la recombinación con cualquier fragmento flanqueado por attL, independientemente de si se trata de un clon de entrada o de un clon UltimateRF.
Clonación, expresión constitutiva, clonación Gateway, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Vector de expresión de destino del sistema Gateway |
| Agente de selección (eucariótico) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenido y almacenamiento | Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados. |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta His (6x) |
| Método de clonación | Gateway |
| Cantidad | 6 μg |
| Vector | pDEST |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.