missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dynabeads™ DNA DIRECT™ Blood Kit

Código de producto. 10738013
Click to view available options
Cantidad:
100 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10738013

Marca: Invitrogen™ 63102

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Dynabeads (en tampón de lisis), tampón de lisis de eritrocitos, tampón de lavado y tampón de resuspensión

Diseñado para el aislamiento sencillo y rápido de ADN genómico a partir de sangre listo para PCR de alta calidad

El ADN aislado está libre de ARN y contaminantes que pueden inhibir la PCR. El ADN aislado es de alta integridad y alto peso molecular, y los resultados de la PCR muestran una excelente reproducibilidad en combinación con un alto nivel de sensibilidad. El proceso de aislamiento del ADN se basa en la lisis celular para liberar el ADN y en la adsorción del ADN a la superficie de los Dynabeads. A continuación, se procede a la separación magnética del complejo ADN/Dynabeads intacto y al posterior lavado para eliminar los contaminantes residuales y los posibles inhibidores de la PCR del ADN aislado. Finalmente, el complejo se resuspende para su uso directo en las reacciones de PCR secuencia abajo. El ADN también se puede eluir de los Dynabeads tras una breve incubación a 65 °C. Se pueden manipular varias muestras en paralelo y se puede automatizar el proceso de aislamiento.

  • Procedimiento de un solo tubo rentable, sencillo y eficiente, que se completa en solo 15 minutos
  • Admite 100 aislamientos de 100 μl de sangre por muestra
  • Suficiente para al menos 100 amplificaciones de PCR
  • El protocolo puede modificarse para permitir el aislamiento de muestras de sangre de 500 μl, lo que proporciona suficiente ADN molde como para 1000 amplificaciones por PCR
  • Aislamiento del ADN genómico listo para la PCR directamente a partir de sangre
  • Muestras de sangre de < 100 μl (pequeña escala), muestras de sangre de 100 μl a 1ml (mediana escala)

Purificación automatizada de ADN genómico, purificación automatizada de ácidos nucleicos, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg a partir de sangre (mediana escala, 100 μl-1 ml), ADNg a partir de sangre (pequeña escala, < 100 μl)

Información de órdenes

Condición de envío: Temperatura ambiente

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (2–8 °C).
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Sangre
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Escala preparativa Muestras de sangre de < 100 µl (pequeña escala), muestras de sangre de 100 µl a 1ml (mediana escala)
Línea de productos DNA DIRECT, DYNAL, Dynabeads
Tipo de producto Kit de sangre
Cantidad 100 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN genómico
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado