missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Conexión de gas inerte

Código de producto. 16484379 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
16484379 10 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484379

Marca: BINDER™ 80121691

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para su uso con: FD 115

  • Con entrada y salida de gas
  • No junto con el orificio de acceso o la opción de iluminación interior

Especificaciones

Descripción Conexión de gas inerte: con entrada y salida de gas, Ø 10 mm, incl. medidas adicionales para la mayor impermeabilidad posible al gas; no en combinación con el puerto de acceso o la opción de iluminación interior
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER FD 115
Material Acero
Tipo Accesorio, conexión de gas
Diámetro (imperial) 0.4 in.
Diámetro (métrico) 10 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.