missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Incubadora bacteriológica Incubat, 19 l.
Descripción
- Puerta interna de vidrio
- Control de termostato de temperatura con termómetro analógico
- Proporciona una excelente estabilidad y homogeneidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | Termómetro analógico |
| Descripción | Incubadora bacteriológica |
| Capacidad (métrico) | 19 l |
| N.º de estantes | 5 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 80 °C |
| Tipo | Incubadora microbiológica |
| Modelo de puerta | Puerta interna de vidrio |
| Incluye | 2 estantes y 4 guías de estantes |
| Estabilidad de la temperatura | ± 0,1 ° C, hasta 37 °C |
| Anchura (métrico) | 57 cm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?