missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Incubadora bacteriológica Incubat, 80 l.

Código de producto. 12097604
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12097604 80 l cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12097604

Marca: JP Selecta™ 2000207

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Escala de temperatura: De 5 °C por encima de temperatura ambiente a 80 °C

  • Puerta interna de vidrio
  • Control de termostato de temperatura con termómetro analógico
  • Proporciona una excelente estabilidad y homogeneidad

Especificaciones

Tipo de controlador Termómetro analógico
Descripción Incubadora bacteriológica
Capacidad (métrico) 80 l
N.º de estantes 8
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 80 °C
Tipo Incubadora microbiológica
Modelo de puerta Puerta interna de vidrio
Incluye 2 estantes y 4 guías de estantes
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 ° C, hasta 37 °C
Anchura (métrico) 72 cm
Anchura (métrico) interior 40 cm
Altura (métrico) 70 cm
Altura (métrico) interior 50 cm
Fondo interior (métrico) 40 cm
Peso (métrico) 54 kg
Vataje 315 W
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.