missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ i75 Series R4400 Ribbon for the i7500 Label Printer
Descripción
- i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- R4400 Series High-Density Colored Resin formulation offers excellent resistance to solvents, scratches and high heat when printed on the appropriate label material from Brady™
- Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Printer Ribbon |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (equipo) | i7500 |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Ink Jet |
| Longitud (imperial) | 328.08 yd. |
| Anchura (imperial) | 4.33 in. |
| Longitud (métrico) | 300 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Grosor (métrico) | 4.5 μm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?