missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terumo™ Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Agani™

Código de producto. 15473031
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Marfil
Marrón
Marrón
Morado
Naranja
Negra
Rosa
Verde
Estilo de punta de aguja:
11° regular
17° corto
Bisel triple de 11°
Longitud (métrico):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Calibre de aguja Color Estilo de punta de aguja Longitud (métrico) unitSize
15473031 19 G Marfil 11° regular 38 mm paquete de 100
15351557 18 G Rosa 17° corto 38 mm paquete de 100
15331537 19 G Marfil 11° regular 25 mm paquete de 100
15341537 19 G Marfil 11° regular 38 mm paquete de 100
15361557 19 G Marfil 17° corto 38 mm paquete de 100
15428652 19 G Marfil 11° regular 50 mm paquete de 100
15371537 21 G Verde 11° regular 16 mm paquete de 100
15438652 21 G Verde 11° regular 50 mm paquete de 100
15301547 22 G Negra 11° regular 32 mm paquete de 100
15331547 23 G Azul 11° regular 16 mm paquete de 100
15351547 23 G Azul 11° regular 32 mm paquete de 100
15361547 24 G Morado 11° regular 25 mm paquete de 100
15391547 25 G Naranja 11° regular 25 mm paquete de 100
15331557 27 G Gris 11° regular 16 mm paquete de 100
15391557 30 G Amarillo 11° regular 13 mm paquete de 100
15311557 26 G Marrón 11° regular 23 mm paquete de 100
15301557 26 G Marrón Bisel triple de 11° 13 mm paquete de 100
15371547 25 G Naranja Bisel triple de 11° 16 mm paquete de 100
15361537 20 G Amarillo Bisel triple de 11° 38 mm paquete de 100
15321547 22 G Negra Bisel triple de 11° 38 mm paquete de 100
15341547 23 G Azul Bisel triple de 11° 25 mm paquete de 100
15341557 27 G Gris Bisel triple de 11° 19 mm paquete de 100
15391537 21 G Verde Bisel triple de 11° 38 mm paquete de 100
15381537 21 G Verde 11° regular 25 mm paquete de 100
15351537 20 G Amarillo 11° regular 25 mm paquete de 100
15321537 18 G Rosa 11° regular 38 mm paquete de 100
26 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15473031

Marca: Terumo™ 8AN1938R1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Haga que los procedimientos sean lo más indoloros posible con agujas de acero inoxidable extremadamente afiladas y fiables. Las agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Terumo™ Agani™ incluyen un exclusivo diseño de doble bisel sin látex para ofrecer la máxima comodidad.

  • Fabricadas con polipropileno, acero inoxidable, resina de epoxi y aceite de silicona de dimetil
  • Todas las agujas se suministran estériles envueltas en bolsas individuales a prueba de manipulación
  • El sencillo sistema de codificación por colores permite identificar fácilmente los tamaños necesarios
  • Uso con una amplia gama de jeringas estériles
  • Las agujas se esterilizan con óxido de etileno hasta un nivel de garantía de esterilidad de al menos 10 - 6 clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE
  • Marcado CE y sin látex
  • Se suministra en cajas de 100 agujas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE
Material Aceite de dimetilsilicona, Resina epoxi, Polipropileno, Acero inoxidable
Color Marfil
Calibre de aguja 19 G
Diámetro exterior (métrico) 1,1 mm
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 38 mm
Tipo de producto Aguja hipodérmica estéril de un solo uso
Desechables Sí
Cantidad Caja de 100
Estilo de punta de aguja 11° regular
Para utilizar con (equipo) Jeringas estériles
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.