Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP HS
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP HS
Código de producto. 16488593 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16488593 | 250 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16408573 | 8 mm | 10 mm | Precolumna | cada uno |
| 16418573 | 20 mm | 10 mm | Precolumna | cada uno |
| 16428573 | 30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16438573 | 30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16448573 | 20 mm | 20 mm | Precolumna | cada uno |
| 16458573 | 30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16468573 | 30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16478573 | 50 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16488573 | 50 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16498573 | 50 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16408583 | 50 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16418583 | 50 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16428583 | 100 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16438583 | 100 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16448583 | 100 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16458583 | 100 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16468583 | 100 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16478583 | 150 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16488583 | 150 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16498583 | 150 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16408593 | 150 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16418593 | 150 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16428593 | 150 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16438593 | 150 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16448593 | 150 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16458593 | 150 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16468593 | 250 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16478593 | 250 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16498593 | 250 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16408603 | 250 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16418603 | 250 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16428603 | 250 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16438603 | 250 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16448603 | 250 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
Código de producto. 16488593
Marca: Thermo Scientific™ 41505259070A
Descripción
Consiga una selectividad excepcional para compuestos aromáticos y ligeramente polares con columnas para LC preparativas de gran área de superficie de fenil Hypersil PREP HS para aplicaciones USP L11.
Obtenga la máxima retención y carga de compuestos aromáticos y moderadamente polares con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa de fenil Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS a medida que amplíe su método. Una partícula de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å y una fase de unión de fenil proporciona a la fase estacionaria una hidrofobicidad moderada, lo que la hace ideal para la separación de mezclas de analitos con polaridad y aromaticidad variables, perfecta para necesidades de purificación de moléculas pequeñas y fármacos.
Selectividad excepcional
- Selectividad mejorada para analitos aromáticos y moderadamente polares.
- Selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos.
- Hidrofobicidad moderada en comparación con C18.
- Selectividad de fenil (USP L11): partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
- pH estable de 2 a 8.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa, estándar |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 4300 psi (295 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 350 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L11 |
| Fase estacionaria | Fenilo (Ph) |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 9 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.