missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP HS

Código de producto. 16448583 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna de 1,58 mm (1/16 in)
Precolumna de 1,58 mm (1/8 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna unitSize
16448583 100 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16408573 8 mm 10 mm Precolumna cada uno
16418573 20 mm 10 mm Precolumna cada uno
16428573 30 mm 10 mm Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16438573 30 mm 10 mm Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16448573 20 mm 20 mm Precolumna cada uno
16458573 30 mm 20 mm Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16468573 30 mm 20 mm Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16478573 50 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16488573 50 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16498573 50 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16408583 50 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16418583 50 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16428583 100 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16438583 100 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16458583 100 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16468583 100 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16478583 150 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16488583 150 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16498583 150 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16408593 150 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16418593 150 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16428593 150 mm 30 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16438593 150 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16448593 150 mm 50 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16458593 150 mm 50 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16468593 250 mm 2 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16478593 250 mm 4,6 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16488593 250 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16498593 250 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16408603 250 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16418603 250 mm 30 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16428603 250 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16438603 250 mm 50 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16448603 250 mm 50 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
35 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16448583

Marca: Thermo Scientific™ 41505109070A

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Consiga una selectividad excepcional para compuestos aromáticos y ligeramente polares con columnas para LC preparativas de gran área de superficie de fenil Hypersil PREP HS para aplicaciones USP L11.

Obtenga la máxima retención y carga de compuestos aromáticos y moderadamente polares con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa de fenil Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS a medida que amplíe su método. Una partícula de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å y una fase de unión de fenil proporciona a la fase estacionaria una hidrofobicidad moderada, lo que la hace ideal para la separación de mezclas de analitos con polaridad y aromaticidad variables, perfecta para necesidades de purificación de moléculas pequeñas y fármacos.

Selectividad excepcional

  • Selectividad mejorada para analitos aromáticos y moderadamente polares.
  • Selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos.
  • Hidrofobicidad moderada en comparación con C18.
  • Selectividad de fenil (USP L11): partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos del cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formato de columna Columna preparativa, estándar
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 4300 psi (295 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 9 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.