missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP HS C8

Product Code. 16488493 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna de 1,58 mm (1/16 in)
Precolumna de 1,58 mm (1/8 in)
Unit Size:
cada uno
Product Code. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna unitSize
16488493 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16428473 50 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16438473 50 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16448473 100 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16458473 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16468473 150 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16478473 150 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16488473 250 mm 2 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16498473 250 mm 4,6 mm 3 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16408483 50 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16418483 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16428483 50 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16438483 50 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16448483 50 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16458483 100 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16468483 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16478483 100 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16488483 100 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16498483 100 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16408493 150 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16418493 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16428493 150 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16438493 150 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16448493 150 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16458493 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16468493 150 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16478493 150 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16498493 250 mm 2 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16408503 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16418503 250 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16428503 250 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16438503 250 mm 25 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16448503 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16458503 250 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16468503 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16478503 250 mm 50 mm 5 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16488503 8 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16498503 20 mm 10 mm 10 μm Precolumna cada uno
16408513 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16418513 30 mm 10 mm 10 μm Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16428513 20 mm 20 mm 10 μm Precolumna cada uno
16438513 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16448513 30 mm 20 mm 10 μm Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16458513 50 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16468513 50 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16478513 50 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16488513 100 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16498513 100 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16408523 100 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16418523 150 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16428523 150 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16438523 150 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16448523 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16458523 150 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16468523 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16478523 150 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16488523 250 mm 10 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16498523 250 mm 20 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16408533 250 mm 25 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16418533 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16428533 250 mm 30 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16438533 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, estándar cada uno
16448533 250 mm 50 mm 10 μm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
63 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16488493

Brand: Thermo Scientific™ 41105159570XL

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Utilice estas columnas preparativas para ampliar la purificación con carga de fase alta. Son adecuadas para todas las aplicaciones USP-L7.

Obtenga la carga máxima para su ampliación de un método analítico a un método de LC preparativo con la columna para HPLC preparativa de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8. Con una selectividad similar a la de las columnas C18 y un orden de elución predecible, las columnas C8 son ideales para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas. Se proporcionan partículas de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å y una gran variedad de dimensiones, incluida una opción de componentes XtendedLife, que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.

Selectividad similar, menor retención que las columnas C18

  • Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos.
  • Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18.
  • Selectividad C8 (USP L7): partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Separaciones más rápidas

  • Mayor capacidad de procesamiento analítico que la química de cadena de alquilos C18.
  • Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos del cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Formato de columna Columna preparativa, XtendedLife
Diámetro (métrico) 50 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 2000 psi (140 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.