missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Columnas analíticas de HPLC Hypersil™ GOLD CN, tamaño de partícula 1,9 μm

Código de producto. 10004464 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10004464 20mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10004464

Marca: Thermo Scientific™ 25802022130

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las columnas Thermo Scientific Hypersil GOLD CN son válidas para separaciones en fase normal y en fase reversa.

Las columnas Thermo Scientific Hypersil GOLD CN son válidas para separaciones en fase normal y en fase reversa.

Fabricada a base de sílice de gran pureza, Hypersil GOLD es una familia de columnas de calidad excepcional diseñada para satisfacer las exigencias que demanda la cromatografía moderna

  • Las columnas Hypersil GOLD CN ofrecen una selectividad alternativa con un grado de hidrofobicidad muy bajo
  • Excelente forma de pico
  • Sensibilidad excepcional
  • Menor retención para conseguir análisis más rápidos
  • 1,9 μm; las columnas con este tamaño de partícula son útiles para mejorar la velocidad y la eficacia de los procesos

También se comercializan en otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Las columnas Hypersil GOLD CN se envían en una solución de etanol-isooctano. Antes de utilizarlas en las aplicaciones de fase reversa, deben lavarse con etanol o 2-propanol.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Diámetro (métrico) 2.1mm
Caudal 0.5 mL/min
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 20mm
Presión máxima 18130 psi (1250 bar)
Tamaño de partículas 1,9 μm
pH 2 - 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 4%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase normal y reversa
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.