missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Columnas analíticas de HPLC Hypersil™ GOLD Amino, tamaño de partícula 1,9 um

Código de producto. p-4522735 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100mm
Diámetro (métrico):
1mm
3mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10466944 100mm 1mm cada uno
10086214 100mm 3mm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10466944

Marca: Thermo Scientific™ 25702101030

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las columnas analíticas de HPLC Thermo Scientific Hypersil GOLD Amino incorporan una fase de aminopropilo de alto rendimiento que ofrece propiedades cromatográficas excelentes en tres modalidades: intercambio de aniones débiles, fase reversa y fase normal.

Las columnas analíticas de HPLC Thermo Scientific Hypersil GOLD Amino incorporan una fase de aminopropilo de alto rendimiento que ofrece propiedades cromatográficas excelentes en tres modalidades: intercambio de aniones débiles, fase reversa y fase normal.

Fabricada a base de sílice de gran pureza, Hypersil GOLD es una familia de columnas de calidad excepcional diseñada para satisfacer las exigencias que demanda la cromatografía moderna.

Las columnas Hypersil GOLD Amino disponen de un ligando de aminopropilo unido a sílice de gran pureza con desactivación básica.
  • Retienen aniones y ácidos orgánicos mediante intercambio aniónico débil
  • Excelentes para el análisis de carbohidratos en fase inversa
  • Selectividad alternativa a las columnas de sílice en cromatografía de fase normal
  • Forma de pico y sensibilidad excepcionales
  • 1,9 μm; las columnas con este tamaño de partícula son útiles para mejorar la velocidad y la eficacia de los procesos
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Diámetro (métrico) 1mm
Caudal 0.1 mL/min
Para utilizar con HILIC
Longitud (métrico) 100mm
Presión máxima 18130 psi (1250 bar)
Tamaño de partículas 1,9 μm
pH 2 to 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L8
Fase estacionaria Amino (NH2)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 2%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.