missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Guantes resistentes al corte HyFlex™ 74-718 con tecnología de diamante Dyneema™
Descripción
- El hilo de diseño pendiente de patente ofrece un nivel de protección frente a cortes EN 388 5
- El hilo con tecnología de diamante Dyneema™ mejora la protección en zonas de alto riesgo de la mano
- Incorpora la tecnología Tuff Cuff™ II para conservar la forma ergonómica durante su uso y después del lavado
- El diseño del revestimiento ayuda a reducir la fatiga de las manos en las áreas de alto estrés al ajustar el punto para que coincida con la forma natural de la mano, especialmente en las áreas de articulación
- Las fibras avanzadas contriuyen a controlar la humedad y la temperatura de las manos en entornos fríos y cálidos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | Level E |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nailon |
| Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
| Tamaño | 9 |
| Norma EN388 | 4X4XE |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?