missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Guantes recubiertos con microacabado de nitrilo HyFlex™ 11-949 con tecnología Intercept™
Tienda Ansell Productos

Descripción
- Ofrecen resistencia a los cortes, las abrasiones y los aceites en diversas geometrías de inmersión
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- La tecnología Fortix™ aumenta la resistencia a la abrasión
- El revestimiento microacabado en nitrilo mejora la capacidad de agarre
- El revestimiento es resistente a aceites y grasas residuales presentes en las piezas manipuladas
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tamaño | 10 |
| Norma EN388 | 4242B |
| Para utilizar con (aplicación) | Mantenimiento, montaje de automoción, fabricación de metales y fabricación de vidrio |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?