missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex 11-944 Guantes de nitrilo resistentes a la abrasión
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Mayor durabilidad: Los guantes de trabajo industrial HyFlex™ 11-944 cuentan con una resistencia a la abrasión de nivel EN 3/ANSI nivel 4, con un robusto recubrimiento de nitrilo en la palma
- Comodidad refinada: El tejido de Nylon y las puntadas elásticas hacen que sean cómodos y fáciles de llevar durante periodos prolongados
- Mayor destreza: El diseño ligero y ágil del HyFlex™ 11-944 proporciona protección para las manos con auténtica flexibilidad
- Agarre superior: Al poseer un fuerte agarre, estos guantes de seguridad de alta calidad funcionan mejor en entornos de fabricación y mantenimiento moderadamente aceitosos
- Uso específico: Su diseño único los hace ideales para la fabricación de automóviles y la fabricación de metales
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Ecovadis label, EN ISO 21420:2020,Category II, REACH Compliant |
| Chlorinated | No |
| Área revestida | Palm |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Negro, Blanco |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido