missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex 11-944 Guantes de nitrilo resistentes a la abrasión

Código de producto. 17802609
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17802609 10 12 pares
17892599 8 12 pares
17882599 9 12 pares
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17802609

Marca: Ansell 11944100

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Durabilidad certificada: EN nivel 3/ANSI nivel 4 resistencia a la abrasión. Costuras elásticas: Guantes cómodos y resistentes a la abrasión. Diseño ligero y ágil: Flexibilidad y destreza garantizadas.

  • Mayor durabilidad: Los guantes de trabajo industrial HyFlex™ 11-944 cuentan con una resistencia a la abrasión de nivel EN 3/ANSI nivel 4, con un robusto recubrimiento de nitrilo en la palma
  • Comodidad refinada: El tejido de Nylon y las puntadas elásticas hacen que sean cómodos y fáciles de llevar durante periodos prolongados
  • Mayor destreza: El diseño ligero y ágil del HyFlex™ 11-944 proporciona protección para las manos con auténtica flexibilidad
  • Agarre superior: Al poseer un fuerte agarre, estos guantes de seguridad de alta calidad funcionan mejor en entornos de fabricación y mantenimiento moderadamente aceitosos
  • Uso específico: Su diseño único los hace ideales para la fabricación de automóviles y la fabricación de metales
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Ecovadis label, EN ISO 21420:2020,Category II, REACH Compliant
Chlorinated No
Área revestida Palm
Estructura Knit
Coating Material Nitrilo
Color Negro, Blanco
Acabado exterior Suave
Hand Específico
Latex Free No
Material Nylon, Nitrilo
Tipo de producto Dipped Protective Gloves
Tamaño 10
Para utilizar con (aplicación) Chassis Assembly, Body Trimming, Picking, Fastening Components, Adjusting parts, Delivery of Parts to Production Line
Estilo de puño de los guantes Knit
Material de revestimiento Nailon
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Estilo de pulgar Straight
Longitud (imperial) 9 to 10.2 in.
Longitud (métrico) 230 to 260 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.