missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-754 - Ultralight Cut-Resistant Gloves
Descripción
- Heightened defenses: Developed with INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, and satisfying ANSI A4 and EN ISO D cut resistance standards, HyFlex™ 11-754 industrial gloves guard against lacerations and prevent common workplace injuries
- Enhanced tactile sensitivity: Palm-dipped, with nylon liner, these PU-coated gloves benefit from advanced tactile sensitivity and touchscreen compatibility
- Elevated comfort: Ultra-lightweight and fitted to natural hand contours, HyFlex™ 11-754 PPE gloves elicit minimal hand fatigue
- Improved dexterity: These polyurethane gloves' ultralight design also increases flexibility and everyday ease of use
- Certified skin-friendliness: HyFlex™ 11-754 industrial working gloves are Dermatest™-approved for skin-friendliness
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Dermatologically Tested|Ecovadis label|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020 |
| Área revestida | Palm |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | No |
| Material | Nylon, Spandex, Polyurethane |
| Tipo de producto | Cut- and Abrasion-resistant Glove |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?