missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Guantes resistentes a la abrasión con resistencia media HyFlex™ 11-751, tecnología INTERCEPT™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16009671 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16009671 11 12 pares
16059661 6 12 pares
16069661 7 12 pares
16079661 8 12 pares
16089661 9 12 pares
16099661 10 12 pares
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16009671

Marca: Ansell 11751110

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los guantes de protección frente a cortes de nivel C ofrecen una mayor resistencia a la abrasión para soportar durante más tiempo el desgaste.

  • INTERCEPT Technology™ para un alto nivel de protección frente a cortes
  • Revestimiento de PU de alta durabilidad, mayores niveles de resistencia a la abrasión
  • El diseño de enmascaramiento de suciedad permite un uso prolongado del producto.
  • Conforme a las normas EN420 (requisitos generales) y EN388 (riesgos mecánicos)
  • También disponible en formato de paquete para proveedores
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Grado de abrasión ANSI ANSI 6
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Específico
Latex Free Sí
Material HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 11
Norma EN388 EN 388:4X43C
Para utilizar con (aplicación) Mantenimiento general, montaje de herramientas, mecanizado, estampado, corte, manipulación de materias primas
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento HPPE, fibra de vidrio, nailon, spandex
Modelo 11751110
Cantidad 12 pares/bolsa, 12 bolsas/caja
Serie HyFlex™ 11-751
Longitud (imperial) 8,8 in
Longitud (métrico) 22,4 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.