missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-645 Knitted Industrial Gloves, Palm Coated

Código de producto. 17948452
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17948452 8 12 pares
17908452 6 12 pares
17938452 7 12 pares
17918452 9 12 pares
17998442 10 12 pares
17988442 11 12 pares
17958452 12 12 pares
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17948452

Marca: Ansell 11645080

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The 11-645 provides the fit and feel of an ANSI A2/ISO B-rated glove, while offering the more powerful ANSI A4/EN ISO D-rated cut resistance.

  • Heightened defenses: INTERCEPT™ Cut Resistance Technology delivers 2x greater cut resistance (Compared to similar gloves made of standard HPPE yarn)
  • High durability for extended use: skin-friendly PU coating delivers high durability for dry and light oil applications
  • Touchscreen compatible: allows the wearer to work multiple touchscreen devices while keeping gloves on
  • Reduced cross-contamination risk: Silicone-free, these safety gloves prevent contaminant transfer to metal before painting
  • Guaranteed skin-friendliness: HyFlex™ 11-645 gloves benefit from Dermatest™ and Oekotex certification
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ANSI ABR 4, Ecovadis label, ANSI Cut A4, OEKO-TEX™ Hohenstein, Dermatologically Tested, Category II
Área revestida Palm
Estructura Knit
Coating Material Poliuretano (DMF)
Color Negro
Cut Resistance Rating Level D
Hand Specific
Latex Free Sí
Material Polyurethane
Tipo de producto Guantes industriales
Tamaño 8
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Knit
Yarn Gauge 13-gauge
Longitud (imperial) 8.14 to 10.90 in.
Longitud (métrico) 207 to 277 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.