missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido clorhídrico, 2 N, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Incolora |
| pH | <1 |
| Composición | 2 mol/l de ácido clorhídrico |
| Concentración | 72 922 g de HCl/l de H2O = 2 N (± 0,004/20 °C |
| Densidad | 1.04g/mL |
| Olor | Inodoro |
| Cantidad | 1 l |
| Forma física | Líquido |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acido clorhídrico 2 mol/l
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?