missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido clorhídrico, 0,2N, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Incolora |
| pH | <1 |
| Composición | 0,2 mol/l de ácido clorhídrico |
| Concentración | 7,292 g de HCl/l de H2O = 0,2 N (±0,0004/20 °C) |
| Densidad | 1.01g/mL |
| Olor | Inodoro |
| Cantidad | 1 l |
| Forma física | Líquido |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid 0.2 mol/l
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido