missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ VÁLVULA HVX4-3
Click to view available options
Actuación:
Manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Hoja de especificaciones
| Ruta del fluido | PTFE/CTFE |
|---|---|
| Accesorios de válvula | ¼−28 |
| Temperatura de funcionamiento alta | 38 °°C |
| Temperatura de funcionamiento baja | -12 °°C |
| Presión de funcionamiento | De 0 a 6,9 bar |
| Temperatura de almacenamiento alta | 38 °°C |
| Temperatura de almacenamiento baja | -18 °°C |
| Profundidad de rosca | 0,219 pulg. (5,6 mm) |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Montaje en panel | Sí |
| Accionamiento | Manual |
| Par inicial de ruptura | 706 mNm |
| Grosor del panel | 0,625 pulg. (15,9 mm) |
| Par de ruptura | 65 onzas 455 mNm |
| Diámetro nominal del puerto | 0,059 pulg. (1,5 mm) |
| Dimensión exterior del cuerpo de la válvula | 1 pulg. (25,4 mm) |
| Modelo de válvula | 4-3 |
| Tamaño de la válvula | HVX |
| Volumen muerto total | 152,3 μl |
Especificaciones
Especificaciones
| Actuación | Manual |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido