missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ VÁLVULA HVP4-2
Click to view available options
Actuación:
Manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Hoja de especificaciones
| Modelo de válvula | 4-2 |
|---|---|
| Descripción del modelo de válvula | Ruta del flujo de 4 puertos de 90 ° |
| Ruta del fluido | PTFE/CTFE |
| Tamaño de la válvula | HVP |
| Diámetro nominal del puerto | 0,059 pulg. (1,5 mm) |
| Dimensión exterior del cuerpo de la válvula | 0,75 pulg. (19,1 mm) |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Volumen muerto total | 19 μl |
| Accionamiento | Manual |
| Par de ruptura | 105,9 mNm |
| Montaje en panel | Sí |
| Grosor del panel | 0,150 pulg. (3,8 mm) |
| Profundidad de rosca | 0,219 pulg. (5,6 mm) |
| Conexión roscada | ¼−28 |
| Temperatura de funcionamiento alta | 38 °C (100 °F) |
| Temperatura de funcionamiento baja | -12 °C (10 °F) |
| Presión de funcionamiento | De 0 a 6,9 bar |
| Temperatura de almacenamiento alta | 38 °C (100 °F) |
| Temperatura de almacenamiento baja | -18 °C (0 °F) |
Especificaciones
Especificaciones
| Actuación | Manual |
| No. of Ports | Ruta del flujo de 4 puertos de 90 ° |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido