missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horst™ Bandas calientes

Código de producto. 11982016
Change view
Click to view available options
Tensión:
77V
120V
230 V
230V
Vataje:
26w
62w
66w
70w
80 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Vataje unitSize
11982016 230 V 80 W cada uno
11917887 230V 62w cada uno
11912033 230V 66w cada uno
11927887 120V 62w cada uno
11947897 230V 70w cada uno
11947877 77V 26w cada uno
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11982016

Marca: Horst™ SQ00002

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Dimensiones (L x An) 1,5m
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,5m
Longitud (métrico) 1,5 m
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos Tensión de 230 V
Vataje 80 W
Tipo de producto Banda caliente
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.